品番 : EA618SD-105
品名 : 3/4"DRx1・5/16" ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BB40-1-5/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 1.5/16” |
サイズ | D1(外径):46.5mm、 D2:37mm 、 H:25mm 、L(全長):58mm 、l:37mm |
重量 | 338g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/21 11:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。