詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SD-106

品名 : 3/4"DRx1・3/8" ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BB40-1-3/8
差込角 3/4” 対辺 1.3/8”
サイズ D1(外径):48mm 、D2:38mm、
H:26mm、 L(全長):59mm 、l:38mm
重量 340g
追加説明
カタログ価格

4,600 (税抜)/ 5,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618DF-14
  • 品番

    EA618DF-14

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認下さい。

バリエーション一覧
EA618SD-101 3/4"DRx1・1/16" ソケット
EA618SD-102 3/4"DRx1・1/8" ソケット
EA618SD-103 3/4"DRx1・3/16" ソケット
EA618SD-104 3/4"DRx1・1/4" ソケット
EA618SD-105 3/4"DRx1・5/16" ソケット
EA618SD-106 3/4"DRx1・3/8" ソケット
EA618SD-107 3/4"DRx1・7/16" ソケット
EA618SD-108 3/4"DRx1・1/2" ソケット
EA618SD-109 3/4"DRx1・5/8" ソケット
EA618SD-110 3/4"DRx1・3/4" ソケット
EA618SD-111 3/4"DRx1・13/16"ソケット
EA618SD-112 3/4"DRx1・7/8" ソケット
EA618SD-113 3/4"DR x 2" ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top