詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SL-35A

品名 : 1"DRx35mm ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B8-35W
対辺(mm) 35 外径(mm) 50.5
全長(mm) 65 差込角 1”
重量(g) 530 サイズ(mm) S:35、D1:50.5、D2:48、H:24.5、L:65、l:36
12角ソケット
追加説明
カタログ価格

7,510 (税抜)/ 8,261 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/03 11:33現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618ED-35
  • 品番

    EA618ED-35

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA618SL-27A 1"DRx27mm ソケット
EA618SL-30A 1"DRx30mm ソケット
EA618SL-32A 1"DRx32mm ソケット
EA618SL-33A 1"DRx33mm ソケット
EA618SL-35A 1"DRx35mm ソケット
EA618SL-36A 1"DRx36mm ソケット
EA618SL-38A 1"DRx38mm ソケット
EA618SL-40A 1"DRx40mm ソケット
EA618SL-41A 1"DRx41mm ソケット
EA618SL-42A 1"DRx42mm ソケット
EA618SL-46A 1"DRx46mm ソケット
EA618SL-50A 1"DRx50mm ソケット
EA618SL-54A 1"DRx54mm ソケット
EA618SL-55A 1"DRx55mm ソケット
EA618SL-58A 1"DRx58mm ソケット
EA618SL-60A 1"DRx60mm ソケット
EA618SL-63A 1"DRx63mm ソケット
EA618SL-65A 1"DRx65mm ソケット
EA618SL-67A 1"DRx67mm ソケット
EA618SL-68A 1"DRx68mm ソケット
EA618SL-70A 1"DRx70mm ソケット
EA618SL-71A 1"DRx71mm ソケット
EA618SL-75A 1"DRx75mm ソケット
EA618SL-77A 1"DRx77mm ソケット
EA618SL-80A 1"DRx80mm ソケット
EA618SL-83A 1"DRx83mm ソケット
EA618SL-85A 1"DRx85mm ソケット
EA618SL-90A 1"DRx90mm ソケット
EA618SL-95A 1"DRx95mm ソケット
EA618SL-100A 1"DRx100mm ソケット
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nS:35、D1:50.5、D2:48、H:24.5、L:65、l:36

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top