品番 : EA618SL-70A
品名 : 1"DRx70mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-70W |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 70 | 外径(mm) | 97 |
| 全長(mm) | 111 | 差込角 | 1” |
| 重量(g) | 2480 | サイズ(mm) | S:70、D1:97、D2:60、H:60、L:111、l:82 |
| 12角ソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,400 円(税抜)/ 45,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/03 12:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
