品番 : EA618SL-55A
品名 : 1"DRx55mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-55W |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 55 | 外径(mm) | 78 |
| 全長(mm) | 92 | 差込角 | 1” |
| 重量(g) | 1430 | サイズ(mm) | S:55、D1:78、D2:56、H:48、L:92、l:63 |
| 12角ソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/03 12:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

