品番 : EA618SL-90A
品名 : 1"DRx90mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-90W |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 90 | 外径(mm) | 119 |
| 全長(mm) | 130 | 差込角 | 1” |
| 重量(g) | 4370 | サイズ(mm) | S:90、D1:119、D2:75、H:78、L:130、l:101 |
| 12角ソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,600 円(税抜)/ 76,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/03 12:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

