品番 : EA618SL-68A
品名 : 1"DRx68mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-68W |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 68 | 外径(mm) | 94 |
| 全長(mm) | 109 | 差込角 | 1” |
| 重量(g) | 2410 | サイズ(mm) | S:68、D1:94、D2:60、H:59、L:109、l:80 |
| 12角ソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/03 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

