品番 : EA638JT-6B
品名 : 6.4x50.8mm D型リング(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:50.8、B:38.1、C:62.2、D:6.4、X:49.5 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 226kg | 重量 | 36.2g |
耐食性・耐久性に優れたSUS316製 | |||
船舶、産業用途に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 04:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)