品番 : EA638JT-8A
品名 : 7.9x66mm D型リング(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正
24/05/23 サイズA:(誤)66.5 → (正)66 (No.55 9043)
仕様
材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:66、B:49.2、C:83.5、D:7.9、X:65 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 362kg | 重量 | 81.6g |
耐食性・耐久性に優れたSUS316製 | |||
船舶、産業用途に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 04:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)