品番 : EA643BA-17
品名 : 17mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 17mm | 全長 | 195mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 125g |
| 硬度 | HRC25-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| 規格 | DIN3113 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 靭性・耐久性に優れています。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0182ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA643BA-109 : [9点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング) |
| 本体 | EA643BA-113 : [13点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
