品番 : EA687ES-105
品名 : 3/4"DR x 1 " ソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 16505 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 1” |
| 外径 | 37.0mm | 全長 | 52mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/18 07:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0417ページ | ||||
メイン画像
拡大
