詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-150D

品名 : φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤)

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 AT-413-R
サイズ φ8×6.5mm 重量 0.7g
色 赤 ねじサイズ M2.3
押しボタンスイッチ(EA940DA-151A~158A)用ボタン
追加説明
カタログ価格

60 円(税抜)/ 66 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/11 09:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1193ページ
バリエーション一覧
EA940DA-150A φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青)
EA940DA-150B φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黒)
EA940DA-150C φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(緑)
EA940DA-150D φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤)
EA940DA-150E φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白)
EA940DA-150F φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄)
EA940DA-150G φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青)
EA940DA-150H φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黒)
EA940DA-150J φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(緑)
EA940DA-150K φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤)
EA940DA-150L φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白)
EA940DA-150M φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top