品番 : EA940DA-150L
品名 : φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白)
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | AT-407-W |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ10×8mm | 重量 | 1.1g |
| 色 | 白 | ねじサイズ | M2.3 |
| 押しボタンスイッチ(EA940DA-151A~158A)用ボタン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60 円(税抜)/ 66 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1193ページ | ||||
