品番 : EA940DA-152A
品名 : 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | MB-N12S1S |
|---|---|---|---|
| 用途 | OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに。 | 定格容量 | 3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC |
| 極数 | 単極双投 | スイッチ特性 | ON-ON |
| 動作方式 | オルタネート形 | 端子部形状 | はんだ端子 |
| パネル取付方法 | ねじ取付け | パネルカット | 6.5mm |
| パネル厚 | 3.1mm | サイズ | 7.9×13×29.5mm(操作部除く) |
| 使用温度範囲 | -30~85℃ | ||
| ボタンは別売になります。(EA940DA-150A~-150M) | |||
| ・特殊銀合金の接点 ・端子間絶縁性の向上 ・内部機構:シーソー方式 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/11 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DA-151A 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型 |
| EA940DA-152A 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型 |
| EA940DA-153A 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型) |
| EA940DA-154A 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型) |
