詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948C-145

品名 : M12x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 FKR12X60-SV
カラー シルバー 材質 レバー:亜鉛ダイカスト、
ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)
ねじサイズ M12×60mm サイズ(mm) A:95、B:63、G:19
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 23:19現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA948C-101 M5x10mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-102 M5x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-103 M5x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-104 M5x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-105 M5x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-106 M5x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-107 M5x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-111 M6x10mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-112 M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-113 M6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-114 M6x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-115 M6x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-116 M6x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-117 M6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-121 M8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-122 M8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-123 M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-124 M8x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-125 M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-126 M8x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-127 M8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-131 M10x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-132 M10x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-133 M10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-134 M10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-135 M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-136 M10x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-141 M12x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-142 M12x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-143 M12x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-144 M12x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-145 M12x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-146 M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-147 M12x80mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top