品番 : EA967A-145
品名 : A145 スタンダード Vベルト
仕様
| メーカー | 三ツ星ベルト | 商品名 | スタンダードVベルト |
|---|---|---|---|
| 規格 | A145 | 有効ピッチ周長 | 3683mm |
| 使用温度 | -40~70℃ | 電気抵抗値 | 50MΩ以上 |
| 使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適した一般産業用Vベルト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/07 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1223ページ | ||||
