品番 : EA115HD-1A
品名 : 1.6L 超音波洗浄機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エスエヌディ | 型番 | US-1KS 新パネル |
---|---|---|---|
槽容量 | 1.6L | 槽内寸法(mm) (巾×奥行×高さ) |
152×137×100 |
槽外寸法(mm) (巾×奥行×高さ) |
213×200×240 | 本体重量(約) | 4kg |
高周波出力 | 60W | ヒーター容量 | 50W |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 発振周波数 | 38kHz |
排水方式 | 洗浄槽上部縁からの傾斜排水 | タイマー設定範囲 | 最大60分(1分刻みで設定) |
材質 | 洗浄槽:SUS304 本体:SUS304 パネル:PP樹脂 |
ヒーター温度設定範囲 | 20℃~50℃(1℃刻みで設定)※冷却能力なし |
付属品 | スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード | ||
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。 | |||
本機は安全性に配慮した構造になっています。 (温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等) | |||
高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 | |||
洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。 | |||
洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要はありません。 | |||
デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。 | |||
残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。 | |||
洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。 | |||
メモリー機能により1度設定した”温度”および”洗浄時間”は、メインスイッチをOFFにしても記憶されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 05:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA115HD-1A 1.6L 超音波洗浄機 |
EA115HD-2A 2.6L 超音波洗浄機 |
EA115HD-5A 5.8L 超音波洗浄機 |
EA115HD-6A 9.2L 超音波洗浄機 |
EA115HD-9A 20.4L 超音波洗浄機 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA992CW-11 : 98x90x65mm 部品洗浄かご(ステンレス製) |
オプション | EA992CW-1A : [EA115HD-1,-1A用] 洗浄バスケット |