品番 : EA164EH-217
品名 : 3/4"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16106.16-17 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 全長 | 76mm |
対辺 | 17mm | 重量(g) | 443 |
交換用インヘックスビット | EA164EH-410~-422 | ||
ビット交換式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/09 20:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0507ページ |
拡大