品番 : EA164EH-419
品名 : 19mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 107.16-19 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 40mm | 対辺(mm) | 19 |
| EA164EH-210~222、EA164FH-14~32に使用できます | |||
| 重量(g) | 80 | 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
