品番 : EA164EH-218
品名 : 3/4"DRx18mm [INHEX]インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16106.16-18 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 全長 | 76mm |
対辺 | 18mm | 重量(g) | 448 |
交換用インヘックスビット | EA164EH-410~-422 | ||
ビット交換式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 20:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0492ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA164EH-217です