品番 : EA164EH-410
品名 : 10mm[16mm6角軸] [HEX]ビット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 107.16-10 |
---|---|---|---|
全長 | 40mm | 対辺(mm) | 10 |
EA164EH-210~222、EA164FH-14~32に使用できます | |||
重量(g) | 46 | 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/11 18:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0507ページ |