品番 : EA164EH-422
品名 : 22mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 107.16-22 |
---|---|---|---|
全長 | 40mm | 対辺(mm) | 22 |
EA164EH-210~222、EA164FH-14~32に使用できます | |||
重量(g) | 97 | 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 09:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0492ページ |