品番 : EA164EH-417
品名 : 17mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 107.16-17 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 17mm | 全長 | 40mm |
| 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) | 重量 | 73g |
| EA164EH-210~222、EA164FH-14~32用替えビット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/27 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
