品番 : EA164FC-102
品名 : 1"DR/ 3/4" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18301A-3/4 |
---|---|---|---|
差込角 | 1”(25.4mm) | 対辺(インチ) | 3/4 |
外径(mm) | 32.3 | 全長(mm) | 108 |
重量(g) | 725 | ||
薄肉仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/09 07:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0508ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大
※画像はEA164FC-110です。