品番 : EA164FC-121A
品名 : 1"DR/1・ 7/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18301A-1.7/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺(インチ) | 1-7/8 |
| 外径(mm) | 68.5 | 全長(mm) | 108 |
| 薄肉仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0493ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164FC-110です。
