品番 : EA164FC-114
品名 : 1"DR/1・ 7/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18301A-1.7/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1”(25.4mm) | 対辺 | 1-7/16” |
| 外径 | 54.8mm | 全長 | 108mm |
| 6ポイント | |||
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能 | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,040 円(税抜)/ 9,944 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-8A : 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| オプション | EA164AA-6AB : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
