品番 : EA164FC-120
品名 : 1"DR/1・ 3/4" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18301A-1.3/4 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1”(25.4mm) | 対辺 | 1-3/4” |
| 外径 | 64.8mm | 全長 | 108mm |
| 6ポイント | |||
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能 | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
