品番 : EA164FC-105
品名 : 1"DR/ 15/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18301A-15/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 1”(25.4mm) | 対辺(インチ) | 15/16 |
外径(mm) | 38.5 | 全長(mm) | 108 |
重量(g) | 800 | ||
薄肉仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 00:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0508ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大
※画像はEA164FC-110です。