詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164FC-119

品名 : 1"DR/1・13/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 18301A-1.13/16
差込角 1”(25.4mm) 対辺 1-13/16”
外径 66mm 全長 108mm
6ポイント
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
追加説明
カタログ価格

11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 13:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0484ページ
バリエーション一覧
EA164FC-101 1"DR/ 11/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-102 1"DR/ 3/4" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-103 1"DR/ 13/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-104 1"DR/ 7/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-105 1"DR/ 15/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-106 1"DR/ 1" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-107 1"DR/1・ 1/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-108 1"DR/1・ 1/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-109 1"DR/1・ 3/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-110 1"DR/1・ 1/4" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-111 1"DR/1・ 9/32" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-112 1"DR/1・ 3/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-113 1"DR/1・ 5/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-114 1"DR/1・ 7/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-115 1"DR/1・ 1/2" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-116 1"DR/1・ 9/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-117 1"DR/1・ 5/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-118 1"DR/1・11/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-119 1"DR/1・13/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-120 1"DR/1・ 3/4" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-121A 1"DR/1・ 7/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-122 1"DR/ 2" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
EA164FC-122A 1"DR/ 2" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 6ポイント
  • D1:66mm  D2:53mm  H1:38mm\nH2:74mm  L:108mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top