詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304AL-1

品名 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 T31-01BL
こて先 R0.2 こて先長 12mm
設定温度 450℃
EA304AL用の交換用こて先
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 13:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0689ページ
バリエーション一覧
EA304AL-1 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-2 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-3 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-4 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-5 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-6 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-7 φ1.0mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-8 φ1.0mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-9 φ1.0mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-10 φ2.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-11 φ2.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-12 φ2.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-13 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-14 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-15 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-16 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-17 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-18 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-19 φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-20 φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-21 φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-24 φ2.4mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-26 φ5.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-27 φ5.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-28 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-29 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-30 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-31 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-32 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-33 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-34 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-35 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-36 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-37 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-38 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-39 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-40 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-41 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-42 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-43 φ4.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-44 φ4.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
EA304AL-45 φ4.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
ウェブカタログ画像
単位:mm
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top