品番 : EA304AL-37
品名 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T31-01JL02 |
---|---|---|---|
こて先 | R0.2mm | こて先長 | 8mm+7.2mm(先端曲がった部分) |
先端角度 | 30℃ | 設定温度 | 450℃ |
EA304AL用の交換用こて先です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/13 06:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0716ページ |
拡大