品番 : EA304AL-35
品名 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T31-02J02 |
|---|---|---|---|
| こて先 | R0.2mm | こて先長 | 11mm+4mm(先端曲がった部分) |
| 先端角度 | 30℃ | 設定温度 | 400℃ |
| EA304AL用の交換用こて先 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0689ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304AL : 100V/85W コントローラ付半田ごて(温度表示付) |
ウェブカタログ画像
拡大
単位:mm
