品番 : EA304AL-20
品名 : φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AL用)
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T31-02D16 |
---|---|---|---|
こて先 | φ1.6mm | こて先長 | 10mm |
設定温度 | 400℃ | ||
EA304AL用の交換用こて先です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 02:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0699ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)