品番 : EA304AL-2
品名 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T31-02BL |
|---|---|---|---|
| EA304AL用の交換用こて先です。 | |||
| こて先 | R0.2 | こて先長 | 12mm |
| 設定温度 | 400℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/26 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0699ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
