品番 : EA304AL-5
品名 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T31-02SBL |
---|---|---|---|
こて先 | R0.2mm | こて先長 | 13.7mm |
設定温度 | 400℃ | ||
EA304AL用の交換用こて先です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/06/17 09:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0699ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)