品番 : EA423RC-12.5
品名 : P-12.5 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
仕様
JIS B 2401 | |||
JIS番号 | P-12.5 | サイズ(mm) | 太さ(W):2.4±0.09、 内径(d):12.3±0.19 |
---|---|---|---|
材質 | ニトリルゴム(1種B) | ||
耐圧、耐油 | |||
入数 | 10枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 33 (2024/05/17 18:09現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1371ページ |
拡大