品番 : EA423RC-35.5A
品名 : P-35.5 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
仕様
JIS番号 | P-35.5 | 入数 | 5枚 |
---|---|---|---|
線径(mm) | 3.5 | 内径(mm) | 35.2 |
耐圧、耐油 | |||
材質 | ニトリルゴム(1種B) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/06/12 20:45現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1371ページ |