品番 : EA423RC-46A
品名 : P-46 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
仕様
| JIS番号 | P-46 | 入数 | 5枚 |
|---|---|---|---|
| 線径(mm) | 3.5 | 内径(mm) | 45.7 |
| 耐圧、耐油 | |||
| 材質 | ニトリルゴム(1種B) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/03/11 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1301ページ | ||||
