品番 : EA423RC-28
品名 : P-28 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
仕様
材質 | ニトリルゴム(1種B) | ||
---|---|---|---|
耐圧、耐油 | |||
JIS番号 | P-28 | 内径(mm) | 27.7 |
線径(mm) | 3.5 | 入数 | 10枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/10/01 00:41現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1351ページ |