品番 : EA423RC-30A
品名 : P-30 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
仕様
JIS番号 | P-30 | 入数 | 5枚 |
---|---|---|---|
線径(mm) | 3.5 | 内径(mm) | 29.7 |
耐圧、耐油 | |||
材質 | ニトリルゴム(1種B) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2025/09/30 23:07現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1351ページ |