品番 : EA423RC-14
品名 : P-14 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
仕様
材質 | ニトリルゴム(1種B) | ||
---|---|---|---|
耐圧、耐油 | |||
JIS番号 | P-14 | 内径(mm) | 13.8 |
線径(mm) | 2.4 | 入数 | 10枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/06/01 13:57現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1371ページ |