品番 : EA440DP-3
品名 : 550x 650x1mm アクリル板(透明/強化)
仕様
| メーカー | アクリサンデー | 型番 | IR-001 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクリサンデー板 IR板 | 材質 | アクリル樹脂 |
| サイズ | 550×650mm | 厚み | 1.0mm |
| 光線透過率 | 93% | 耐熱温度 | 約70℃ |
| カラー | 透明 | ||
| 強化タイプ | |||
| 板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 | |||
| 太陽光(紫外線)にも強く、屋外で使用しても変色や劣化が少ないです。 | |||
| 比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの約14~15倍です。 | |||
| 割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。 | |||
| 押出板 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/22 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DP-1 180x 320x1mm アクリル板(透明/強化) |
| EA440DP-2 320x 550x1mm アクリル板(透明/強化) |
| EA440DP-3 550x 650x1mm アクリル板(透明/強化) |
| EA440DP-4 650x1100x1mm アクリル板(透明/強化) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
