品番 : EA440DV-15
品名 : 180x320x2mm アクリル板 (スモーク)
仕様
サイズ | 180×320mm | 厚み | 2mm |
---|---|---|---|
色 | スモーク | ||
キャスト板 | |||
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1484ページ |
代替品
|