品番 : EA440DV-29
品名 : 320x 545x2mm アクリル板(ブルー透明)
仕様
| サイズ(mm) | 320×545 | 厚み(mm) | 2 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー透明 | 材質 | アクリル樹脂 |
| 押出板仕様 | 溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 | ||
| 標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1413ページ | ||||
