品番 : EA440DV-97
品名 : 545x 650x2mm アクリル板(ミラー)
仕様
サイズ(mm) | 545×650 | 厚み(mm) | 2 |
---|---|---|---|
カラー | ミラー | 材質 | アクリル樹脂 |
押出板仕様 | 溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。 | ||
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 18:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1462ページ |