品番 : EA440DV-98
品名 : 650x1100x2mm アクリル板(ミラー)
仕様
サイズ(mm) | 650×1100 | 厚み(mm) | 2 |
---|---|---|---|
カラー | ミラー | 材質 | アクリル樹脂 |
押出板仕様 | 溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。 | ||
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 13:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1484ページ |