詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DV-27

品名 : 320x 545x2mm アクリル板(黄)

仕様

サイズ(mm) 320×545 厚み(mm) 2
カラー 黄 材質 アクリル樹脂
押出板仕様 溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
追加説明
カタログ価格

2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 17:21現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1413ページ
バリエーション一覧
EA440DV-1 160x180x2mm アクリル板 (透明)
EA440DV-2 160x180x2mm アクリル板 (半透明)
EA440DV-3 160x180x2mm アクリル板 (白)
EA440DV-4 160x180x2mm アクリル板 (緑)
EA440DV-5 160x180x2mm アクリル板 (スモーク)
EA440DV-6 160x180x2mm アクリル板 (黒)
EA440DV-7 160x 180x2mm アクリル板(黄)
EA440DV-8 160x 180x2mm アクリル板(赤透明)
EA440DV-9 160x 180x2mm アクリル板(ブルー透明)
EA440DV-11 180x320x2mm アクリル板 (透明)
EA440DV-12 180x320x2mm アクリル板 (半透明)
EA440DV-13 180x320x2mm アクリル板 (白)
EA440DV-14 180x320x2mm アクリル板 (緑)
EA440DV-15 180x320x2mm アクリル板 (スモーク)
EA440DV-16 180x320x2mm アクリル板 (黒)
EA440DV-17 180x 320x2mm アクリル板(黄)
EA440DV-18 180x 320x2mm アクリル板(赤透明)
EA440DV-19 180x 320x2mm アクリル板(ブルー透明)
EA440DV-21 320x545x2mm アクリル板 (透明)
EA440DV-22 320x545x2mm アクリル板 (半透明)
EA440DV-23 320x545x2mm アクリル板 (白)
EA440DV-24 320x545x2mm アクリル板 (緑)
EA440DV-25 320x545x2mm アクリル板 (スモーク)
EA440DV-26 320x545x2mm アクリル板 (黒)
EA440DV-27 320x 545x2mm アクリル板(黄)
EA440DV-28 320x 545x2mm アクリル板(赤透明)
EA440DV-29 320x 545x2mm アクリル板(ブルー透明)
EA440DV-31 545x650x2mm アクリル板 (透明)
EA440DV-32 545x650x2mm アクリル板 (半透明)
EA440DV-33 545x650x2mm アクリル板 (白)
EA440DV-34 545x650x2mm アクリル板 (緑)
EA440DV-35 545x650x2mm アクリル板 (スモーク)
EA440DV-36 545x650x2mm アクリル板 (黒)
EA440DV-37 545x 650x2mm アクリル板(黄)
EA440DV-38 545x 650x2mm アクリル板(赤透明)
EA440DV-39 545x 650x2mm アクリル板(ブルー透明)
EA440DV-41 160x180x3mm アクリル板 (透明)
EA440DV-42 160x180x3mm アクリル板 (半透明)
EA440DV-43 160x180x3mm アクリル板 (白)
EA440DV-44 160x180x3mm アクリル板 (緑)
EA440DV-45 160x180x3mm アクリル板 (スモーク)
EA440DV-46 160x180x3mm アクリル板 (黒)
EA440DV-47 160x 180x3mm アクリル板(黄)
EA440DV-48 160x 180x3mm アクリル板(赤透明)
EA440DV-49 160x 180x3mm アクリル板(ブルー透明)
EA440DV-51 180x320x3mm アクリル板 (透明)
EA440DV-52 180x320x3mm アクリル板 (半透明)
EA440DV-53 180x320x3mm アクリル板 (白)
EA440DV-54 180x320x3mm アクリル板 (緑)
EA440DV-55 180x320x3mm アクリル板 (スモーク)
EA440DV-56 180x320x3mm アクリル板 (黒)
EA440DV-57 180x 320x3mm アクリル板(黄)
EA440DV-58 180x 320x3mm アクリル板(赤透明)
EA440DV-59 180x 320x3mm アクリル板(ブルー透明)
EA440DV-61 320x545x3mm アクリル板 (透明)
EA440DV-62 320x545x3mm アクリル板 (半透明)
EA440DV-63 320x545x3mm アクリル板 (白)
EA440DV-64 320x545x3mm アクリル板 (緑)
EA440DV-65 320x545x3mm アクリル板 (スモーク)
EA440DV-66 320x545x3mm アクリル板 (黒)
EA440DV-67 320x 545x3mm アクリル板(黄)
EA440DV-68 320x 545x3mm アクリル板(赤透明)
EA440DV-69 320x 545x3mm アクリル板(ブルー透明)
EA440DV-71 545x650x3mm アクリル板 (透明)
EA440DV-72 545x650x3mm アクリル板 (半透明)
EA440DV-73 545x650x3mm アクリル板 (白)
EA440DV-74 545x650x3mm アクリル板 (緑)
EA440DV-75 545x650x3mm アクリル板 (スモーク)
EA440DV-76 545x650x3mm アクリル板 (黒)
EA440DV-77 545x 650x3mm アクリル板(黄)
EA440DV-78 545x 650x3mm アクリル板(赤透明)
EA440DV-79 545x 650x3mm アクリル板(ブルー透明)
EA440DV-95 180x 320x2mm アクリル板(ミラー)
EA440DV-96 320x 545x2mm アクリル板(ミラー)
EA440DV-97 545x 650x2mm アクリル板(ミラー)
EA440DV-98 650x1100x2mm アクリル板(ミラー)
ウェブカタログ画像
※画像はEA440DV-7です。
  • ※画像はEA440DV-7です。
  • ※商品色は黄色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top