品番 : EA440DV-76
品名 : 545x650x3mm アクリル板 (黒)
仕様
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。 | |||
サイズ | 545×650mm | 厚み | 3mm |
---|---|---|---|
色 | 黒 | キャスト板仕様 | 溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/24 03:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1462ページ |