詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DY-273

品名 : 600x600x0.5mm 硬質塩ビ板(白/1枚)

仕様

メーカー アクリサンデー 型番 200
商品名 サンデーシート 材質 硬質塩ビ樹脂
サイズ 600×600mm 厚み 0.5mm
耐熱温度 約50℃
入数 1枚
不透明タイプ
衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
裏から光を通しても、発色しません。また、板を通して向こう側の像は見えません。
照明、サイン、看板等のディスプレイに!
追加説明
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/02/14 17:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1413ページ
バリエーション一覧
EA440DY-251 300x300x0.5mm 硬質塩ビ板(白/10枚)
EA440DY-252 300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(白/10枚)
EA440DY-253 600x600x0.5mm 硬質塩ビ板(白/10枚)
EA440DY-261 300x300x0.5mm 硬質塩ビ板(黒/10枚)
EA440DY-273 600x600x0.5mm 硬質塩ビ板(白/1枚)
EA440DY-281 300x300x0.5mm 硬質塩ビ板(黒/1枚)
EA440DY-282 300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(黒/1枚)
EA440DY-283 600x600x0.5mm 硬質塩ビ板(黒/1枚)
ウェブカタログ画像
白×1枚
※画像は代表画像です。
  • 白×1枚\n※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top