品番 : EA440DY-283
品名 : 600x600x0.5mm 硬質塩ビ板(黒/1枚)
仕様
| メーカー | アクリサンデー | 型番 | 300 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンデーシート | 材質 | 硬質塩ビ樹脂 |
| サイズ | 600×600mm | 厚み | 0.5mm |
| 耐熱温度 | 約50℃ | 色 | 黒 |
| 入数 | 1枚 | ||
| 不透明タイプ | |||
| 衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。 | |||
| 裏から光を通しても、発色しません。また、板を通して向こう側の像は見えません。 | |||
| 照明、サイン、看板等のディスプレイに! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1413ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA440DW-301 : アクリル板用カッター |
| 関連商品 | EA440DW-302 : アクリル板用ヒーター棒 |
| 関連商品 | EA440DW-304 : アクリル板用伝熱カッター |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。